Eriks
E-COLL

E-COLL Universele Nitro- verdunner blik 1l

  • ERIKS:23168992
  • Fabrikant:4317784349253
Image 1
Nitro verdunning universeel

Uitvoering: bevat een restloos verdampend oplosmiddel.

Toepassing: speciaal ontwikkelde verdunner voor alle gangbare lakken zoals nitro-, kunsthars- en chloorrubber. Het grote oplosbare vermogen verbetert de eigenschappen van lakken. De lak behoudt hierdoor een hoge glans. Ideaal als verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilder- en lakbedrijven, voor carrosserie- en voertuigbouwers, voor het reinigen van lakapparaten en spuitpistolen.

Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 l
Verpakking
Blik (dun plaatstaal)