Eriks
E-COLL

E-COLL Universeel vet II gegrafiteerd patroon 400g

  • ERIKS:23429937
  • Fabrikant:4317784348928
Image 1
Universeel vet, gegrafiteerd

Uitvoering: harsvrij, met colloïdaal grafiet. De speciale longlife materiaalcombinaties zijn lithium verzeept voor noodloopeigenschappen. Temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C, het druppelpunt is +180 °C. Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI klasse 2. Mogelijke benaming volgens DIN 51502: KPF2K-30.

Toepassing: universeel vet voor de smering van rol- en glijlagers, ook in het gemengd wrijvingsgebied, bij alle voor vetsmering toegestane glijsnelheden. Vermindering van wrijving en slijtage ook bij hoge belastingen. Bescherming van de lagers tegen schadelijke verontreinigingen. Bovendien met beschermende eigenschappen voor corrosie en behoud van de smerende werking ook in aanwezigheid van water. Ideaal voor landbouwmachines, gereedschappen voor de bouw, graafmachines, vrachtwagens, tractoren, steenbrekers, trekkers met oplegger, liften, opladers, transportbanden en waterpompen.
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 kg