Eriks
E-COLL

E-COLL Terpentinevervanger blik 1l

  • ERIKS:23429958
  • Fabrikant:4317784349321
Image 1
Terpentine

Uitvoering: product op basis van minerale olie.

Toepassing: verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilder- en lakbedrijven en de doe-het-zelver. Uitermate geschikt voor het reinigen van parket- en linoleumvloeren en als reinigingsmiddel voor gereedschap zoals kwasten en nog veel meer. Voor het verdunnen van olie-, kunsthars- en strijklakken vanwege de langzame verdamping. Kan worden gebruikt voor schilder-, wals-, dompel- en spuitprocessen. Ook geschikt voor houten en stenen vloeren, glas en textiel.

Opmerking: mag niet als brandstof, stook- of smeermiddel worden gebruikt. Ontvlambare vloeistof categorie 2, specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) categorie 3, inademingsgevaar categorie 1.

Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 l
Verpakking
Blik (dun plaatstaal)