Eriks
E-COLL

E-COLL Sinaasappel-speciale reiniger 500ml

  • ERIKS:12970873
  • Fabrikant:4317784499873
Image 1
Sinaasappels-speciaalreiniger E-COLL

•    Productomschrijving
Universele reiniger met natuurlijke kracht uit sinaasappels. Voor werkplaats, bedrijf en huishouding.
•    Toepassingsgebied
Voor het reinigen en ontvetten van metalen.
Verwijdering van siliconenresten van metalen (bij het voorbehandelen voor lakwerk).
Reiniging van kettingen, schijfremmen en remonderdelen van olie, vet, vuil, etc.
•    Technische kenmerken
Alifatisch oplosmiddelenmengsel en sinaasappelterpenen met toevoeging van milieuvriendelijk drijfgas.
Residuvrij. Niet corrosief. Snelle verdamping.
Tast lakken en de meeste kunststoffen niet aan, toch werking van het materiaal vooraf op een onopvallende plaats testen.

Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.5 l