Eriks
E-COLL

E-COLL Schroefborging matige sterkte-lage viscositeit 50g

  • ERIKS:12740377
  • Fabrikant:4317784179690
Image 1
Schroefdraadborging, gemiddelde sterkte, gemiddelde viscositeit

Uitvoering: anaëroob vloeibaar borgmiddel, dat bij contact met metalen onder luchtafsluiting uithardt. Optimale vervanging van conventionele borgingswijzen zoals sluitringen, veerringen en splitpennen.

Toepassing: borgt schroeven, moeren en tapeinden tegen losdraaien door trillingen en dicht tegelijkertijd af.
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Serie
9819
Toepassing
Schroefdraadborging
Gewicht
50 g