Eriks
E-COLL

E-COLL RVS-reiniger- en -verzorgende spray spuitbus 400 ml

  • ERIKS:23429953
  • Fabrikant:4317784305655
Image 1
RVS-reiniger en -onderhoudspray

Uitvoering: siliconenvrij.

Toepassing: voor het onderhouden, reinigen, beschermen en het verminderen van vingerafdrukken op RVS-oppervlakken. Behandelde oppervlakken laten zich zonder schuren moeiteloos reinigen. Gemakkelijk te verwerken en voordelig in gebruik. De achterblijvende beschermfilm laat waterdruppels afparelen. Reinigt ook grotere oppervlakken zonder streepvorming. Voor roestvast stalen oppervlakken van afwasmachines, werkbladen, kasten, rekken, thermoweegschalen, convectoren, wandbekleding en nog veel meer.

Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.4 l