• Productomschrijving
E-COLL roestprimer is een lood- en chromaatvrije roestwerende primer op basis van een speciale kunsthars-combinatie.
Geschikt voor binnen en buiten.
Sneldrogende, waterbestendige primer met een goede hechting.
• Toepassingsgebieden
Ijzer en stalen plaatmateriaal.
Verzinken.
Non-ferrometalen.
Hout.
• Technische kenmerken
Niet geschikt voor thermisch verzinken!
Temperatuurbestendigheid: tot +80 °C.
Vergaand bestendig tegen olie en benzine.
Rendement: 7–9 m²/kg, afhankelijk van ondergrond en droge laagdikte.
Stofdroog na 30 minuten, volledig droog en overschilderbaar na 5–6 uur.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150