Eriks
E-COLL

E-COLL Roestoplosser spuitbus 300 ml

  • ERIKS:23168964
  • Fabrikant:4317784348867
Image 1
Roestoplosser

Uitvoering: met speciaal ontwikkelde vaste vet/smeermiddel-combinatie op molybdeendisulfiet-basis en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen.
Temperatuurbestendig van –30°C tot +150°C. Noodsmeereigenschap tot +450°C.

Toepassing: maakt vastgeroeste schroeven, moeren en machineonderdelen los. Voorkomt nieuwe roestvorming en beschermt tegen slijtage.

Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.3 l
Verpakking
Spuit