Eriks
E-COLL

E-COLL Petroleum blik 1l

  • ERIKS:23429957
  • Fabrikant:4317784349307
Image 1
Petroleum

Uitvoering: product op basis van minerale olie.

Toepassing: zeer langzaam verdampend reinigingsmiddel. Dient ook als roestbescherming van metalen delen. Ideaal voor metaalverwerkende bedrijven en autowerkplaatsen voor het verwijderen van roest en voor de eindconservering. Toepassing ook als metaalbewerkings-, vormen-, stans- en ontschalingsolie. Kan met kwast of met spuit worden aangebracht. Voor het reinigen van met olie- en vet vervuilde delen, zoals motoren, versnellingsbakhuizen, machines, voor het verwijderen van teer.

Opmerking: mag niet als brandstof, stook- of smeermiddel worden gebruikt. Inademingsgevaar categorie 1.

Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 l
Verpakking
Blik (dun plaatstaal)