Eriks
E-COLL

E-COLL Ondergrondbescherming spuitbus 500 ml

  • ERIKS:12740346
  • Fabrikant:4317784341684
Image 1
Spray voor onderkant van de vloer

Uitvoering: thixotrope, met een zeer hoog rubberaandeel. Temperatuurbestendig: van –20°C tot +70°C. Goede hechting, blijvend elastisch, koudebestendig en goede corrosiebescherming. De gedroogde film is licht gestructureerd en zorgt voor een hoge slijtageweerstand. Stofdroog na ca. 2 uur.

Toepassing: voor de oppervlakverzegeling op metaal, hout, cement, metselwerk, email, plaat en veel meer. Ideaal voor gebruik bij motorvoertuigen als betrouwbare bescherming tegen steenslag op spoilers, dorpels, deuren en achterbumpers. Verder geschikt als afdichtings- en vergrendelingsspray voor dakgoten, verwarmingsbuizen, ventilatiebuizen, afwater- en afvoerbuizen, vrachtwagens en caravans, daken, wanden, boten en nog veel meer.
Opslaan in lijst

€ 16,93/ stukexcl. btw

€ 20,49incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.5 l
Verpakking
Spuit