Eriks
E-COLL

E-COLL Nitro-verdunner blik 1l

  • ERIKS:23429956
  • Fabrikant:4317784349277
Image 1
Nitro-verdunning

Uitvoering: bevat een restloos verdampend oplosmiddel, minder schadelijk.

Toepassing: verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilder- en lakbedrijven, alsmede voor de carrosserie- en voertuigindustrie. Het grote oplosbare vermogen verbetert de eigenschappen van lakken. Ideaal als verdunning voor alle gangbare nitro-, kunsthars- en chloorrubber-lakken en als verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilder- en lakbedrijven, voor carrosserie- en voertuigbouwers, voor het reinigen van lakapparaten en spuitpistolen.

Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 l