Eriks
E-COLL

E-COLL Montagepasta/koperpasta blik 1kg

  • ERIKS:12742900
  • Fabrikant:4317784348935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagepasta/koperpasta

Uitvoering: gemaakt van neutrale draagmaterialen, speciale additieven en metaalslijpsel. Op koperbasis.

Toepassing: biedt de beste afscheidings- en oploseffecten tot +1.100°C, alsmede een kostenbesparende slijtagebescherming en vormt een werkzame smeer- en scheidingsfilm, die beschermt voor corrosie en passingsroest. Door het hoge smeervetaandeel wordt bij drukbelastingen een verkoperd pasvlak gevormd. Daardoor ontstaat een hoge bescherming tegen koudlassen en slijtage. Ideaal voor schroeven, bouten en moeren, voor steek- en bajonetverbindingen die aan hoge temperaturen zijn blootgesteld, montagesmering van verbindingen op verbrandingsmachines, flens- en armatuurschroefkoppelingen, smering van slijtmoffen ook bij de aanvoer van water.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 kg