Eriks
E-COLL

E-COLL Levensmiddelenvet H1 500ml

  • ERIKS:12970823
  • Fabrikant:4317784425636
Image 1
Vet voor voedingsmiddelen

•     Productomschrijving
– met H1-toelating van de NSF –
Licht Aluminiumcomplexzeep-smeervet op basis van medicinale witte olie.
Oxidatie- en waterbestendig, uiterst wals-stabiel en zeer goed hechtend met goede corrosie-eigenschappen. Beschikt over de H1-toelating van de NSF (National Sanitary Foundation).

•     Toepassingsgebied
Ideaal voor rol- en glijlagersmering van machines in de voedselverwerkende-, genotsmiddelen-, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie.
Overal inzetbaar, waar een contact tussen voedingsmiddelen met smeervet technisch onvermijdelijk of niet uit te sluiten is.

•     Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +140 °C, DIN 51825 (kortdurend tot +180 °C).
Druppelpunt: > 260 °C DIN ISO 2176.
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: K2N-20.


Aanwijzing: Te veel smeren zodat er onnodig contact met de voedingsmiddelen plaatsvindt, dient vermeden te worden!

Opslaan in lijst

€ 16,11/ stukexcl. btw

€ 19,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
5 l
Verpakking
Spuitbus