Eriks
E-COLL

E-COLL Lekzoekspray tot -15C 400ml

  • ERIKS:12970881
  • Fabrikant:4317784341646
Image 1
Lekzoeker –15 °C

•    Productomschrijving
Dichtheidstestmiddel voor drukhoudende systemen (gas en perslucht).
•     Toeassingsgebieden
Opsporen van ondichtheden van onder druk staande pijpleidingen en reservoirs, b.v. aan compressoren, stalen flessen, appendages, afsluitventielen, ademapparaten, autogeen- en schermgas-lasapparaten, bunzebranders, ventielen, koppelingen, persluchtremmen etc.
•     Technische kenmerken
Inzetbaar tot –15 °C buitentemperatuur.
Niet giftig, onbrandbaar.
Zeer goede corrosiebescherming.

Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
400 ml