Eriks
E-COLL

E-COLL Lasspray op waterbasis spuitbus 400ml (F)

  • ERIKS:23158199
  • Fabrikant:4317784005173
Image 1
Lasspray

Uitvoering: op waterbasis, volledig onbrandbaar, siliconenvrij.

Toepassing: werkt als scheidingsmiddel bij inertgas- en elektro-lassen. Voorkomt het kleven en vastbranden op het gasmondstuk en op het werkstukoppervlak. De werkstukken kunnen na behandeling probleemloos worden gelakt, gegalvaniseerd, gebruineerd en geanodiseerd.
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit