Eriks
E-COLL

E-COLL Kruipolie spuitbus 400 ml

  • ERIKS:12742889
  • Fabrikant:4317784349383
Image 1
Kruipolie

Uitvoering: temperatuurbestendig tot +150°C, met sterke penetratie en hoge smering en draagkracht. Kleur-, smaak- en geurloos. Vrij van siliconen, zuren en petroleum.

Toepassing: milde verzorging van alle bewegende delen. Geschikt als roestoplosser, smering van metaal-op-metaal en bescherming tegen corrosie. Voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie op aandrijfkettingen, transportbanden, bal- en naaldlagers.
Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuitbus
Inhoud
0.4 l