Eriks
E-COLL

E-COLL Krijtspray 400ml wit

  • ERIKS:12970867
  • Fabrikant:4317784425544
Image 1
Krijtspray E-COLL

•     Productomschrijving
De E-COLL krijtspray laat een goed zichtbare markering achter, die na enkele dagen door weersinvloeden vanzelf weer verdwijnt.
•    Toepassingsgebieden
Bijzonder geschikt voor kortstondig aangebrachte markeringen van bouwplaatsen, sportevenementen (golf, marathon, voetbal, etc.) en reclame-acties.
Markering op elk oppervlak mogelijk, zelfs op aarde en gras.
•    Technische kenmerken
Bovenliggende sproeikop.
Zeer korte droogtijd.

Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Kleur
Wit
Inhoud
400 ml