Eriks
E-COLL

E-COLL Koudespray spuitbus 400 ml

  • ERIKS:12532700
  • Fabrikant:4317784179614
Image 1
Koelspray

Uitvoering: voor lokale afkoeling tot –45°C.

Toepassing: constructiedelen van metaal zoals kogellagers, bussen, kettingschakels, assen etc. laten zich in nauwe passingen invoegen. Fouten in elektrische schakelingen door thermische overbelasting kunnen worden opgespoord door lokale afkoeling De koelspray kan ook worden gebruikt voor talrijke onderhoudswerkzaamheden bij productie- en reparatiebedrijven of in autowerkplaatsen Voor machines en apparaten, transportinstallaties en voor het afkoelen van motoronderdelen van auto's. Voorbereiden van weefselproeven voor de microscopie in de medische sector, evenals het snel voorkomen van wamteschade bij het solderen van elektrische onderdelen.

Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
400 ml