• Productomschrijving
Voor smering, lossing en als corrosiebescherming bij thermisch hoog belaste verbindingspunten, waar zich problemen met de demontage kunnen voordoen.
• Toepassingsgebieden
Smering van schroefverbindingen aan verbrandingsmotoren.
Buis-, flens- en hulpstukschroefverbindingen van hete stoomleidingen.
Schroefverbindingen aan uitlaatpijp en brandkamer.
Bevestigingen van gas- en oliebranders.
Remschoenlagers, remnokken van trommelremmen.
Pinnen en kruisveren van schijfremmen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –40 °C tot +1100 °C.
Elektrisch geleidend, water- en zeewaterbestendig.
€ 13,58/ stukexcl. btw
€ 16,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150