Eriks
E-COLL

E-COLL Kettingspray spuitbus 500 ml

  • ERIKS:23168971
  • Fabrikant:4317784305587
Image 1
Kettingspray

Uitvoering: temperatuurbestendig van –30°C tot +110°C, vochtwerend, roestoplossend en waterafstotend. Erg goede hechting, loopt ook niet van warme vlakken af.

Toepassing: geschikt voor het rijklaar maken. Bijzonder langdurig hechtend vet voor de smering bij auto's, motorfietsen, fietsen, apparaten en nog veel meer. O/X-ring getest. Ideaal voor kettingen, draadkabels, allerlei stangen, O-ringen, scharnieren, gewrichten, kogellagers, trekkabels, deursloten, smering van kettingbinnenlagers, allerlei tandwiel - en wormwielaandrijvingen.

Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuitbus
Inhoud
0.5 l