Eriks
E-COLL

E-COLL Impregneerpray 300ml

  • ERIKS:12970727
  • Fabrikant:4317784464871
Image 1
Impregneerspray

•    Productomschrijving
Impregneermiddel op basis van oplosmiddelen.
De impregneerspray beschermt alle weefsel tegen vocht en vuil, maakt oppervlakken verschuifbaar. Voorkomt vocht, poriëndiepe vervuiling en sneeuwranden bij schoenen. Als bescherming tegen vlekken bij textiel. Ingespoten weefsel zuigt niet meer en blijft soepel en luchtdoorlatend. Kleurige textielsoorten en kunststoffen vooraf op kleurechtheid of bestendigheid tegen oplosmiddelen testen.

•    Toepassingsgebied
Op tenten, boot- en aanhangerkleden, zonweringen, camping- en tuinmeubelhoezen van synthetische of natuurlijke vezels. Ook te gebruiken op slaapzakken, rugzakken, wollen producten en leer.

•    Technische kenmerken
De kledingstukken dienen schoon en droog te zijn.
1 Spuitbus is voldoende voor een oppervlak van ca. 10–15 m².
Opslaan in lijst

€ 7,63/ stukexcl. btw

€ 9,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
300 ml