Eriks
E-COLL

E-COLL Houtmarkeerspray 500ml fluorescerend rood

  • ERIKS:12970825
  • Fabrikant:4317784389822
Image 1
Bosbouw markeerspray

•     Productomschrijving
Extreem reukarme bosbouw markeerspray met zeer hoge lakkwaliteit.
Crème-achtige opbouw op hout, kan ook op nat hout snel en in één keer dekkend gespoten worden.
Ook op donkere ondergrond alom zichtbaar door grote helderheid.
•     Toepassingsgebieden
Voor snelle markering op bijna alle oppervlakken (Hout, karton, papier, metaal, asfalt, metselwerk, styropoor, enz.).
•    Technische kenmerken
Neon kleuren.
Water- en weerbestendig, lichtecht.
Snelle droging: ca. 3 minuten.
Hoog dekkend vermogen.

Opslaan in lijst

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Kleur
Rood
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuit
Functie
Markering