Hoogrendements-koelsmeermiddelconcentraat
Uitvoering: bio-stabiel mineraaloliehoudend, nitriet- en chloorvrij, alsmede vrij van PCB-, PCT-verbindingen en bacteriën. Het concentraat reageert alkalisch.
Toepassing: het concentraat wordt intensief door het aanlengwater geroerd en vormt een zeer stabiele, eenvoudig te handhaven booremulsie, met hoge gereedschapstandtijd en goede oppervlaktekwaliteiten. Goede corrosiebescherming, lange levensduur van de emulsie en een goede verdraagzaamheid van de huid. Ideaal voor boren, draaien, frezen, zagen, slijpen en draadsnijden.
Concentratie:
slijpen: ca. 4%-ige (1 l concentraat in 35 l water),
zagen, draaien, boren: ca. 5%-ige (1 l concentraat in 19 l water),
schroefdraad tappen: ca. 9%-ige (1 l concentraat in 11 l water).