Eriks
E-COLL

E-COLL Hoogwaardig koelsmeermiddel biostabiel (F) 10l

  • ERIKS:12532711
  • Fabrikant:4317784015356
Image 1
Hoogrendements-koelsmeermiddelconcentraat

Uitvoering: bio-stabiel mineraaloliehoudend, nitriet- en chloorvrij, alsmede vrij van PCB-, PCT-verbindingen en bacteriën. Het concentraat reageert alkalisch.

Toepassing: het concentraat wordt intensief door het aanlengwater geroerd en vormt een zeer stabiele, eenvoudig te handhaven booremulsie, met hoge gereedschapstandtijd en goede oppervlaktekwaliteiten. Goede corrosiebescherming, lange levensduur van de emulsie en een goede verdraagzaamheid van de huid. Ideaal voor boren, draaien, frezen, zagen, slijpen en draadsnijden.

Concentratie:
slijpen: ca. 4%-ige (1 l concentraat in 35 l water),
zagen, draaien, boren: ca. 5%-ige (1 l concentraat in 19 l water),
schroefdraad tappen: ca. 9%-ige (1 l concentraat in 11 l water).
Opslaan in lijst

€ 152,91/ Busexcl. btw

€ 185,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Jerrycan
Inhoud
10 l