Eriks
E-COLL

E-COLL Handbescherming onzichtbaar blik 1l

  • ERIKS:12743326
  • Fabrikant:4317784251082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onzichtbare handbescherming

Uitvoering: ter bescherming van de huid tegen allerlei vervuilingen in droge werkruimten. Om het reinigen met de hand te vergemakkelijken. Met huidverzorgende glycerine. Zonder conserveermiddelen en siliconen.

Toepassing: ter bescherming tegen olie, vuil en verf, vet, lijm, vernis, enz. Eenvoudig in de handen wrijven voor aanvang van het werk en na het werk afspoelen met water.

Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 ml