Eriks
E-COLL

E-COLL EU Vochtwerende spray 400ml

  • ERIKS:12740336
  • Fabrikant:4317784006644
Image 1
Vochtbeschermende spray

•     Productbeschrijving
Beschermende film voor metalen. Penetreert in vocht en verdringt het.
Vormt een microscopisch beschermende film tegen corrosie bij metaalbewerking of magazijnopslag.
Droogt motoren en installaties en zorgt voor een maandenlange bescherming tegen corrosie.
•     Toepassingsgebieden
Wordt gebruikt in de industrie, scheepsvaart, automobielindustrie.
Voor kunststof, elektro, metaal, ijzer en staal.
•     Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –40 °C tot +70 °C.

Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 l
Verpakking
Spuit