Eriks
E-COLL

E-COLL EU Terpentinesubstituut 3l

  • ERIKS:23897828
  • Fabrikant:4317784349338
Image 1
Terpentine-substituut

•    Productomschrijving
Langzaam verdampend verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilders- en lakbedrijven en de doe-het-zelver. Deze terpentine-vervanger kan bij kwast-, rol-, dip- en spuitwerkzaamheden ingezet worden.
•     Toepassingsgebieden
Reiniging van gereedschappen (bijv. kwasten en rollers) en ook van parket- en linoleumvloeren.
Voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken.
Lakvedunning (olie-, kunsthars- en strijklakken).
Geschikt voor houten vloeren en stenen vloeren, glas, textiel.
•    Technische kenmerken
Mineraalolie-fabrikaat, mag niet als drijf-, verwarmings- of smeermiddel gebruikt worden.

Opslaan in lijst

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
3 l
Verpakking
Busaansluiting