• Productomschrijving
Eén-componenten voegenafdichtingsmassa op siliconenbasis, azijninbrengend en blijvend elastisch (niet overschilderbaar).
Snelle huidvorming en zeer goede hechting op glas, email, tegels en edelstaal.
• Toepassingsgebieden
Voegen en verzegelingen in de glas- en vensterbouw.
Voegen in keukens en sanitaire ruimtes.
Voor het lijmen op hout, beton, steen en metaal.
Voor het afdichten van voegen en scheuren in metselwerk.
Voor door water belaste dilatatievoegen buiten en voor uitbouwen binnen.
• Technische kenmerken
Voldoet aan DIN 18545, deel 2 en aan de vereisten van afdichtingsmiddelengroep E.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C.
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +180 °C.
Huidvorming na ca. 7 Min.
Uithardingssnelheid: 2 mm/24 uur.
UV-bestendig, bestand tegen diesel en stookolie.
€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150