Eriks
E-COLL

E-COLL EU Roestprimer-spray 400ml roodbruin

  • ERIKS:23168958
  • Fabrikant:4317784305488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestprimer

•    Productomschrijving
E-COLL roestprimer is een lood- en chromaatvrije roestwerende primer op basis van een speciale kunsthars-combinatie.
Geschikt voor binnen en buiten.
Sneldrogende, waterbestendige primer met een goede hechting.
•    Toepassingsgebieden
Ijzer en stalen plaatmateriaal.
Verzinken.
Non-ferrometalen.
Hout.
•     Technische kenmerken
Niet geschikt voor thermisch verzinken!
Temperatuurbestendigheid: tot +80 °C.
Vergaand bestendig tegen olie en benzine.
Rendement: 7–9 m²/kg, afhankelijk van ondergrond en droge laagdikte.
Stofdroog na 30 minuten, volledig droog en overschilderbaar na 5–6 uur.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Kleur
Bruin
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit
Functie
Roestwerend