Eriks
E-COLL

E-COLL EU Houtglijmiddel 5l

  • ERIKS:12089330
  • Fabrikant:4317784179621
Image 1
Houtglijmiddel

•     Productomschrijving
Voor smering en als corrosiebescherming voor houtbewerkingsmachines. Vormt een ultrafijne glijfilm met sterke kruipeigenschappen, hindert het nabewerken en lakken van houten materialen niet.
•     Toepassingsgebieden
Neutraliseert hars.
Reinigt aanslagen, spindels, handwielen, houderbakken, stangen, enz.
Vochtwerende corrosiebescherming op blanke machineonderdelen.
Verhindert het vastplakken en uitsmeren van houtkrullen.
•     Technische kenmerken
Bevat geen chloorkoolwaterstoffen en geen siliconenoliën of wassen.
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +180 °C.


Aanwijzing: Niet toepassen op aluminium oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
5000 ml