Eriks
E-COLL

E-COLL EU Color-spray glanzend 400ml kobaltblauw

  • ERIKS:12970925
  • Fabrikant:4317784461535
Image 1
Color-Spray, hoogglanzend

•     Productomschrijving
Hoge kleurrijke lakspray op basis van alkydharsen.
Aromatenvrij.
Weer- en corrosiebestendig.
Normale sproeikop (horizontale sproeistraal).
400 ml spuitbus.
•     Toepassingsgebieden
Voor lakwerk binnen en buiten bij metaal, hout, metselwerk en de meeste plastics.
Ideaal bij afwerken en nieuw schilderwerk evenals bij restaureren en repareren.
Niet geschikt voor styropoor en vinylhoudende kunststoffen.

Technische kenmerken:
Stofdroog na ca. 20–25 minuten.
Aanraak-proof na ca. 2 uren, volledig droog na ca. 24 uren.
Ten allen tijden overschilderbaar met acryl- en alkydharslakken.


Glansgraad hoogglans: ca. 90 % bij 60°-hoek.
Opslaan in lijst

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5013
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit