Eriks
E-COLL

E-COLL EU Boor-snijoliespray 400ml gel

  • ERIKS:12970733
  • Fabrikant:4317784464895
Image 1
Universele snijolie

•     Productomschrijving
Chloor- en siliconenvrije snijolie voor universeel gebruik met optimale koeleigenschappen (vrij van gevaarlijke ingrediënten).
•    Toepassingsgebieden
Boren, knibbelen, frezen, zagen, draaien, enz.
•    Producteigenschappen
Uitstekende koelende eigenschappen.
Verlenging van de levensduur van het gereedschap.
Beste smeerprestatie.
Hoge oppervlaktekwaliteit.
Vermindert krachtsinspanning.
Hoge duurbelasting en grotere snijsnelheid mogelijk.
•    Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid tot +180 °C, chloorvrij, siliconenvrij.
•    Technische kenmerken
Product is vrij van minerale oliën en snel biologisch afbreekbaar.
Gebruikstemperatuur –20 °C tot +200 °C.
De licht visceus ingestelde film loopt er op loodrechte vlakken niet direct af.
Kan eenvoudig met water weggespoeld worden.

Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuit
Inhoud
4 l