Eriks
E-COLL

E-COLL EU Bodemmarkeerspray 750ml wit

  • ERIKS:12970777
  • Fabrikant:4317784341608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grond markeerspray

•    Productomschrijving
De E-COLL bodem markeerspray is een krachtig dekkende, kwalitatief hoogwaardige acrylharslak voor snelle markeringen.
•    Toepassingsgebieden
Voor lakwerk binnen en buiten.
Markeert op bijna alle oppervlakken (hout, karton, beton, papier, metaal, asfalt, metselwerk, enz.).
Extreem slijtvast, bijzonder geschikt voor markeringen op de grond (parkeerplaatsen, etc.).
Weer- en corrosiebestendig. Niet toe te passen op styropoor en vinylhoudende kunststoffen!
•     Technische kenmerken
Lood-, cadmium- en aromatenvrij, sneldrogend (ca. 10 minuten).

Opslaan in lijst

€ 27,96/ stukexcl. btw

€ 33,83incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Kleur
Wit
Inhoud
750 ml
Verpakking
Spuit
Functie
Markering