Eriks
E-COLL

E-COLL EU Anti-seize 400ml

  • ERIKS:23190732
  • Fabrikant:4317784349413
Image 1
Anti-seize pasta glijmetaal

•    Productomschrijving
Glijmetaal ter voorkoming van vastvreten, slijtage en corrosie (alu, metaal) en voor het vereenvoudigen van montagewerkzaamheden.
•     Toepassingsgebieden
Mechanisch gehouden krimp- en drukzittingen, verschroevingen in alu- of magnesiumgietwerk.
Draadsnijden of verschroeven van roestvrij staal en smering van smeedmatrijzen.
Flenzen, bouten, fittingen.
Cilinderkoppen, klepgeleiders, metalen afdichtingen bij voertuigen.
•    Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –180 °C tot +1200 °C.
Drukbestendig, zoet- en zeewaterbestendig, bestendig tegen de meeste zuren en logen, vrij van zware metalen.

Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.4 l
Verpakking
Spuit