Eriks
E-COLL

E-COLL EU Alu-spray 800 400ml

  • ERIKS:23158162
  • Fabrikant:4317784005111
Image 1
Aluminiumspray 800

•     Productomschrijving
Hittebestendige corrosiebescherming in licht-zilverglans met chroom-effect!
•     Toepassingsgebieden
Voertuigvelgen, uitlaatsystemen, vrachtwagenbakken, airco- en
ventilatietechniek, stookinstallaties, turbines, pijpleidingen en tanks.
Voor het bereiken van een verf-indentiteit met het nieuw verzinkte materiaal na het opbrengen van de zink-spray.
•     Technische kenmerken
Hittebestendige corrosiebescherming tot +800 °C.
Vervaardigd uit 99,5 % puur aluminium.
Stofdroog bij +20 °C in 10 minuten.

Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Type
800
Kleur
Zilver
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit