Eriks
E-COLL

E-COLL Corrosiebeschermende wax 400ml

  • ERIKS:12532696
  • Fabrikant:4317784179652
Image 1
Corrosiewerende was

•    Productomschrijving
Beschermende was vormt een sterk hechtende waterafstotende film met zeer goede corrosiebeschermende eigenschappen en een roestremmende werking.
Uitstekend geschikt voor de conservering van bouwcomponenten als tijdelijke bescherming en voor het van binnen conserveren van druktanks.
•     Toepassingsgebieden
Conservering van naden en vlakken van automobielen.
Bouwmachines.
Landbouwmachines.
Machines voor huis en tuin.
Conservering van gereedschappen.
•     Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +90 °C.
Druppelpunt: ca. 100 °C.
Viscositeit: 14–16 s/4 mm.
Drooggehalte: ca. 16 %.
Zoutsproeitest: DIN 50021 (40 µ): 240 h.
Condensatietest: DIN 50017 (40 µ): 240 h.

Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Type
9791
Kleur
Transparant
Inhoud
400 ml
Functie
Corrosiebeveiliging