Eriks
E-COLL

E-COLL Boorolieconcentraat chloorvrij 1l (F)

  • ERIKS:23429946
  • Fabrikant:4317784348874
Image 1
BoorolieconcentraatUitvoering: mineraaloliehoudend EP-koelsmeermiddelconcentraat, absoluut stabiel en homogeen. Ongevoelig tegen hardheidsgradaties in water (kalk etc.). Verregaand resistent tegen aantasting door microben. Bij vakkundig gebruik fysiologisch onschadelijk. Toepassing: emulgeerbaar voor een langere levensduur van gereedschap. Ideaal voor boren, draaien, frezen, zagen, slijpen en draadsnijden. Voor aluminium, non-ferrometaal en hun legeringen en voor gietijzer- en roestvrijstaal. Opmerking: het concentraat toevoegen aan water en doorroeren, niet omgekeerd Concentratie: Frezen: ca. 9%-ige oplossing (1 l concentratie in 11 l water), zagen, draaien, boren: ca. 10%-ige oplossing (1 l concentratie in 10 l water), schroefdraad tappen: ca. 10%-ige oplossing (1 l concentraat in 10 l water).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Fles
Inhoud
1 l