Eriks
E-COLL

E-COLL Aluminiumspray 900 spuitbus 400 ml

  • ERIKS:23168953
  • Fabrikant:4317784349109
Image 1
Aluminiumspray 900

Uitvoering: temperatuurbestendig tot +400°C, gemaakt van 99,5% zuiver aluminium.

Toepassing: bescherming tegen roest voor alle metalen ondergronden. Voor velgen van voertuigen, uitlaatinstallaties en vrachtwagen carrosserieën en in de klimaat- en luchttechniek, voor open vuur installaties, turbines, pijpleidingen en tanks.

Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Type
900
Kleur
Zilver
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit