Eriks
E-COLL

E-COLL Airco-desinfectie- tiespray 250ml

  • ERIKS:12970748
  • Fabrikant:4317784390002
Image 1
Airco-desinfectiespray

•    Productomschrijving
Desinfectiespray voor het bestrijden van bacteriën en schimmels in airco's (stationair, mobiel, in auto's).
Dient voor de desinfectie van wastafels, baden, tegels en accessoires.
•     Toepassingsgebieden
Te gebruiken in werkplaats, op kantoor, in het huishouden en in artsenpraktijken.
Ideaal voor desinfectie van schrijftafels, zitgedeelten, telefoons, porselein, houten voorwerpen, keramiek etc. (bij gekleurd plastic op een geschikte plaats testen of er kleurveranderingen plaatsvinden).
Bij airco's in auto's de adapter in de afvoerslang voeren en rijkelijk inspuiten, ook het oppervlak van de verdamper gelijkmatig inspuiten.
•    Technische kenmerken
Onbrandbaar.
Werkende stof bevat bacterie-vernietigende substanties met een langdurige werking.
Compatibel met lakken en plastics.

Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.25 l