Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad rechts EM 60-21-501

  • ERIKS:12981068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.276,51/ stukexcl. btw

€ 1.544,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6.5 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
h
210 mm
I1
125 mm
I2
277.5 mm
I7
70 mm