Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad rechts EM 50-21-501

  • ERIKS:12981064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 777,32/ stukexcl. btw

€ 940,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm