Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad rechts EM 40-20-501

  • ERIKS:12981053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 510,05/ stukexcl. btw

€ 617,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
h
145 mm
I1
94 mm
I2
191 mm
I7
42 mm