€ 80,39/ stukexcl. btw
€ 97,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 51 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103.5 mm |
I7 | 25 mm |