€ 36,96/ stukexcl. btw
€ 44,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM |
Binnendiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 10.5 ° |
B | 10 mm |
C1 | 7 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 32 mm |
dk | 18 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 33 mm |
I2 | 70 mm |
I7 | 15 mm |