€ 94,25/ stukexcl. btw
€ 114,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM |
Binnendiameter | 18 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 46 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h | 72 mm |
I1 | 44 mm |
I2 | 95 mm |
I7 | 25 mm |