Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad rechts BEM 16-20-501

  • ERIKS:12216635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,81/ stukexcl. btw

€ 89,31incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm