€ 777,32/ stukexcl. btw
€ 940,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM L |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 52x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 35 mm |
C1 | 28 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
dk | 66 mm |
G | M 52x3 mm |
h | 195 mm |
I1 | 120 mm |
I2 | 251 mm |
I7 | 60 mm |