Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad links EM 45-21-502

  • ERIKS:12981060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,62/ stukexcl. btw

€ 798,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM L
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7.5 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h
163 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm