Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Buitendraad links EM 45-20-502

  • ERIKS:12981058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,62/ stukexcl. btw

€ 798,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EM L
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
7.5 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
dk
60 mm
G
M 45x3 mm
h
165 mm
I1
100 mm
I2
216 mm
I7
50 mm