€ 119,43/ stukexcl. btw
€ 144,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EM L |
Binnendiameter | 25 mm |
Draadmaat | M 24x2 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 7.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 16 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 62 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 57 mm |
I2 | 125 mm |
I7 | 32 mm |